Beli hydraulic hole punch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ogura Hole Puncher (Mesin Pelubang Busbar)
    Mulai

    Rp39.999.900

    Ogura Hole Puncher (Mesin Pelubang Busbar)
    Deskripsi:
    - Punch(round hole)12mm(body set), Die SB(round hole)12mm(body set)- Grip- Work Stand- Tool- Case
    atribut:
    • Power Supply (V): AC100
    • Power Cord Length (m): 5
  2. ECLIPSE Knockout Punch Tool Kit
    Mulai

    Rp6.799.900

    ECLIPSE Knockout Punch Tool Kit
    Deskripsi:
    These knockout punch kits include a driver, one or more draw studs, and a set of punches and dies that fit the kit driver and other Eclipse brand drivers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111505
  3. Greenlee Knockout Punch & Die Set (Alat Pelubang Plat)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Greenlee Knockout Punch & Die Set (Alat Pelubang Plat)
    Deskripsi:
    These punch and die sets fit Greenlee brand and other compatible knockout drivers.
  4. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  5. Fort Punch Driver Kit
    Mulai

    Rp14.999.900

    Fort Punch Driver Kit
    atribut:
    • Load Capacity (t): 15
    • Dimensions (mm): Round : 16-22-30, Square : 48x48, 72x72, 96x96, Retangular : 48x96
  6. MAXPRO Hydraulic Hole Punch
    Mulai

    Rp1.599.900

    MAXPRO Hydraulic Hole Punch
    atribut:
    • Output Force (t): 10
    • Plate Thickness (mm): Stainless steel 1.6, Iron Steel 3
    • Punch Dies: Φ22, Φ27.5, Φ34, Φ43, Φ49, Φ60
    • Punch Range: Φ16-Φ60
    • Ram Stroke (mm): 11
    • Size (mm): 22-60 (SYK-8B)
  7. Greenlee Knockout Punch Set (Alat Pelubang Plat)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Greenlee Knockout Punch Set (Alat Pelubang Plat)
    Deskripsi:
    These punch and die sets fit Greenlee brand and other compatible knockout drivers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111505
  8. Volkel Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Volkel Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    P.K.20 Hand taps (set of 22 pcs.) M 3 - M 12Contents:1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 3 (27326)1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 4 (27330)1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 5 (27334)1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 6 (27338)1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 8 (27342)1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 10 (27346)1x HSS-G Hand taps (set of 3 pcs.) M 12 (27350)1x Adjustable tap wrench, zinc die cast No. 1.1/2 (13015)
    atribut:
    • Material: HSS-G
    • Standard: DIN Standard
    • Packing: In Plastic Case
    • Nominal Diameter: M 3-12
    • Type Of Thread: Metric ISO-thread DIN 13
  9. Barton Tools Hydraulic Hole Punch
    Mulai

    Rp1.699.900

    Barton Tools Hydraulic Hole Punch
    atribut:
    • Output (t): 10
    • Ram Stroke (mm): 11
    • Maximum Thickness (mm): 1.6 (Stainless Steel), 3.2 (Mild Steel)
    • Pump System (bar): 700 (10000psi)
    • Punch Dies (mm): 16,20,26,32,39,51
    • Punch Range (mm): 16-51
  10. Maxell Izumi Hydraulic Puncher
    Mulai

    Rp21.999.900

    Maxell Izumi Hydraulic Puncher
    Deskripsi:
    -Finish is beautiful.-There is no cutting powder scattering.-Head separation type.-Set Bolt (SH10SB3/8, SH10SB3/4)-Color 3 Points-Steel Case
    atribut:
    • Comments: For thick steel/replacement blade
    • Accessories: Set Bolt (SH10SB3/8, SH10SB3/4), Color 3 Points, Steel Case
    • Maximum Hole Drilling Capacity (mm): Stainless Steel t1.6xΦ115
    • Soft Steel: t3.2xΦ115
  11. HUSKIE TOOLS Punch & Die
    Mulai

    Rp3.699.900

    HUSKIE TOOLS Punch & Die
    Deskripsi:
    Individual punch and die combinations each include one punch and one die that are used together to create holes of a specific size in sheet metal. Each punch installs into a manual or hydraulic punch press that forces it through the sheet metal and into a matching die.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171801
    • Construction: Case Hardened To 45-50 HRC; Steel
    • Function: Hole Making
    • Includes: (4) Sets of Punch and Die Sizes
    • Number of I.D. Pilots: 1
    • Number of Punches: 1
    • Plate Type: Mild Steel
    • Punch Material: Steel
    • Punch Type: Round
  12. Gardner Bender Knockout Punch Tool Kit
    Mulai

    Rp13.999.900

    Gardner Bender Knockout Punch Tool Kit
    Deskripsi:
    These knockout punch kits include a driver, one or more draw studs, and a set of punches and dies that fit the kit driver and other Gardner Bender brand drivers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111505
  13. MILWAUKEE Knockout Punch Set (Mata Pelubang)
    Mulai

    Rp8.799.900

    MILWAUKEE Knockout Punch Set (Mata Pelubang)
    atribut:
    • Maximum Sheet Metal Capacity-Steel (ga): 10
    • Slug Type: Splitter
    • Punch Shape: Circle
  14. MILWAUKEE Knockout Die Kit (Set Alat Senai)
    Mulai

    Rp8.199.900

    MILWAUKEE Knockout Die Kit (Set Alat Senai)
    atribut:
    • Material Application: Mild Steel, Stainless Steel
    • Number of Pieces: 8
    • Series: Exact
    • For Use With Tool Type: Knockout Tools
    • Maximum Sheet Metal Capacity-Steel (ga): 16
    • Slug Type: Splitting
    • Exact Hole Diameter (inch): 1.38
    • Includes Draw Stud: Yes
    • Knockout Punch Component Included: Punch, Die and Draw Stud
    • Nominal Hole Size (inch): 1 3/8
    • Punch Shape: Round
  15. RIDGID Ball Bearing Kit
    Mulai

    Rp9.699.900

    RIDGID Ball Bearing Kit
    Deskripsi:
    -Hardened alloy steel drive screws equipped with H-D ball bearings provide ease of operation and long life. Double end ratchet wrench included in Model R739BB provides speed and convenience.-R739BB 1/2inch-2inch Ball Bearing Kit w/Ratchet Wrench & Case
  16. KRISBOW Alat Pelubang Busbar Hidrolik
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Alat Pelubang Busbar Hidrolik
    atribut:
    • Maximum stroke (mm): 22
  17. NITTO Electrically Operated Hydraulic Puncher
    Mulai

    Rp47.999.900

    NITTO Electrically Operated Hydraulic Puncher
    Deskripsi:
    Content Set:Punch diameter 15 = 1 piece (installed on the main body) ; Die diameter 15A = 1 piece ; Die diameter 15B = 1 piece (installed on the main body) ; Hexagonal wrench 2.5 = 1 piece ; Hexagonal wrench 4 = 1 piece ; Spanner 8 = 1 piece ; Spanner 10 x 12 = 1 piece ; Sub handle = 1 piece ; Replenishment oil = 1 piece ; Tool box = 1 box
    atribut:
    • Depth Dimension (mm): 25
    • Maximum Hole Drilling Capacity Iron (mm): t6xDiameter 15
    • Output Load (kN): 114
    • Power Cord Length (m): 2.4
    • Power Supply (V): AC100
    • Stainless Steel: t4 x 15
  18. WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Belt DressingPELUMAS, MENJAGA KUALITAS BELTFungsi:Diformulasikan untuk mengembalikan kelenturan dan fleksibilitas, serta membantu menghilangkan derit dan tergelincir - Membersihkan gusi, kotoran, pernis, timbal & karbon deposit- Menghilangkan bunyi decit dan selip- Memulihkan kelenturan dan fleksibilitas sabuk- MemperpanjangPenggunaan Aplikasi:- Sabuk V- Sabuk Datar- Sabuk Bergigi
    atribut:
    • Volume (ml): 360
    • Type: Physical & Chemical Properties
  19. IKURA Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Portabel Hybrid
    Mulai

    Rp2.899.900

    IKURA Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Portabel Hybrid
    Deskripsi:
    - Steel Case- Work Stand- Side Handle- Punch Die Set(14F)
Daftar Harga hydraulic hole punch Terbaru October 2026
Ogura Hole Puncher (Mesin Pelubang Busbar)Rp39.999.900
ECLIPSE Knockout Punch Tool KitRp6.799.900
Greenlee Knockout Punch & Die Set (Alat Pelubang Plat)Rp11.999.900
TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Rp119.900
Fort Punch Driver KitRp14.999.900
MAXPRO Hydraulic Hole PunchRp1.599.900
Greenlee Knockout Punch Set (Alat Pelubang Plat)Rp2.299.900
Volkel Hand Tap Set (Set Mata Tap)Rp2.299.900
Barton Tools Hydraulic Hole PunchRp1.699.900
Maxell Izumi Hydraulic PuncherRp21.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)